カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SIGLENT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs1-50-dl」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ内蔵圧力計 コガネイスイッチ内蔵圧力計コガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気耐衝撃(m/s2)9.8表示圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0.83指示精度F.S.±3%使用温度範囲(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83質量(kg)0.19材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅取付方向自由結線方式DIN式コネクタ繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
スイッチ内蔵圧力計 コガネイスイッチ内蔵圧力計コガネイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅結線方式リード線方式リード線長さ(mm)約500使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.83表示圧力範囲(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.17精度(%)F.S.±3圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83誤差調圧指針:±0.05Mpa繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下接点方式マイクロスイッチa接点(NO)耐衝撃(m/s2)9.8取付方向自由
空圧補器カテゴリ