カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コフロック(1)
「he25l」の検索結果

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8