カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- brembo(11)
- NEC三菱(3)
- RS PRO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Intel(インテル)(1)
「i350-t4」の検索結果
特価

スリムシリンダ DA32X350
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800