カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
「ibcy40-03-a」の検索結果

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ
コガネイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付
コガネイ(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個6日以内出荷から9日以内出荷iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc