カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(10)
- パトライト(PATLITE)(2)
- CKD(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- 東洋技研(1)
- 大阪魂(1)
- 竹中電子工業(1)
「idec bne15wpn10」の検索結果
特価

無接点センサスイッチ ZG530□・553□
コガネイ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)