カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ホンダ(10)
- 協和[機構部品](6)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- SMC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ゼブラ(2)
- トップ工業(2)
- 三機工業(2)
- サンワサプライ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 東芝ライテック(1)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 富士電機(1)
- NTB(1)
- 四国化成(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「krm-1」の検索結果
特価

膜式エアドライヤ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から6日以内出荷【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28