カテゴリ
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(4)
- ニチアス(3)
- エニダイン(1)
- カクダイ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
「kshjv」の検索結果
特価

スリット式ロッドレスORVシリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。使用温度範囲(℃)0~60最大衝突速度(m/s)0.8
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥4,590~税込¥5,049~特価1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~特価1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。使用温度範囲(℃)0~60タイプKSHJ最高作動頻度(min-1)90取付金具取付金具なし偏角(°)1以下ナットストッパナットなし
コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント
コガネイ¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。 独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。 全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。 グラム単位からトン単位までサポート。
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~特価1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1