カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(12)
  • CKD(260)
  • Festo(176)
  • ParkerTAIYO(324)
  • PISCO(ピスコ)(993)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(97)
  • SMC(5,599)
  • TOSPACK(71)
  • ULVAC(アルバック)(84)
  • アズワン(84)
  • エスコ(71)
  • オリオン機械(122)
  • コスモ・テック(122)
  • コンサス(71)
  • コンバム(旧:妙徳)(282)
  • 不二空機(184)
  • 佐藤真空(67)
  • 修理(607)
  • 扶桑精機(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuuki」の検索結果

136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • 真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA500シリーズ

    コガネイ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ

    バキュームパッド ゴム形式(金具無)

    コガネイ
    ¥498~税込¥548~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準
  • マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ

    コガネイ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
  • 真空電磁弁V200シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V200シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    形式交換用フィルタ
  • 真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA500シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • パイロット真空弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • 真空電磁弁V100シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V100シリーズ

    コガネイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空計GV-40シリーズ コガネイ

    真空計GV-40シリーズ

    コガネイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外径40mmの真空圧力計。パネルマウント選択可能で装置への組み込みに便利。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥598~税込¥658~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • マルチシリーズ オートドレン コガネイ

    マルチシリーズ オートドレン

    コガネイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案オートドレン仕様オートドレン
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
  • パイロット真空弁250A2シリーズ コガネイ

    パイロット真空弁250A2シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
    用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ

    コガネイ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • 真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁V062・V126シリーズ

    コガネイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式取付エジェクタ(マニホールド取付用)電圧(V)DC24
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.8作動方式直接作動空気消費量(L/min)23(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.7
  • マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEシリーズ

    コガネイ
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    形式交換用フィルタ(ME05M用)
  • 真空電磁弁V050シリーズ コガネイ

    真空電磁弁V050シリーズ

    コガネイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • パッドゴム KPシリーズ コガネイ

    パッドゴム KPシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥598~税込¥658~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • パイロット真空弁 ダブルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 ダブルパイロット形

    コガネイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • 電子式真空スイッチ PS310シリーズ コガネイ

    電子式真空スイッチ PS310シリーズ

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    マイクロエジェクタに搭載される圧力スイッチ。
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    配管接続口径Rc1/8