カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(610)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(476)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(229)
  • アキツ(151)
  • 十川ゴム(132)
  • Puig (プーチ)(130)
  • ニッタ(65)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • 東和制電工業(TOWA)(47)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(43)
  • TRUSCO(40)
  • CKD(36)
  • 阪口製作所(33)
  • DNライティング(30)
  • ゼンシン(28)
  • 大菱計器製作所(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • ノーブランド(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-500」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズコガネイ
117,980税込129,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズコガネイ
57,980税込63,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X500シリーズコガネイ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズコガネイ
100,980税込111,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ XDAQ32 コガネイアクシスシリンダ XDAQ32コガネイ
105,980税込116,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ストローク(mm)500作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ツインポートシリンダ TWDA20 コガネイツインポートシリンダ TWDA20コガネイ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X500シリーズコガネイ
114,980税込126,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズコガネイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X500シリーズコガネイ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X500シリーズコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X500シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80 コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80コガネイ
335,980税込369,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズコガネイ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X500シリーズコガネイ
167,980税込184,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)500作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63 コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63コガネイ
191,980税込211,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X500シリーズコガネイ
155,980税込171,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X500シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X500シリーズコガネイ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X500シリーズコガネイ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X500シリーズコガネイ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズコガネイ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズコガネイ
106,980税込117,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイツインポートシリンダ TWDA25コガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X500シリーズコガネイ
131,980税込145,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCADシリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCADシリーズコガネイ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X500シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X500 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X500コガネイ
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形