カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- メディアカバーマーケット(17)
- Dynabook(9)
- 日本ファイリング(7)
- EKチェーン(3)
- エスコ(1)
- 制研化学工業(1)
- 千代田精機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- スピージー(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- シーケー金属(1)
- SBS(1)
- レイニン(1)
- MIWA(1)
- ブランドをもっと見る
「la-83」の検索結果
特価

電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手