カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 日東工業(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- エスコ(3)
- X.A.M(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- brembo(2)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- 興研(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 大阪ケミカル(1)
- 河村電器産業(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ブランドをもっと見る
「la62」の検索結果

電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26