カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(31)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ホンダ(14)
- 三ツ星ベルト(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 青木精密工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SK(新潟精機)(2)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工業(1)
- 日本サニパック(1)
- 長谷川工業(1)
- 吉年(1)
- アルファ(1)
- ブランドをもっと見る
「la72」の検索結果

電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手