カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- コクヨ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
「m062-4e1」の検索結果

電磁弁丸形062・126シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から36日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)