カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 大阪魂(140)
  • SMC(112)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(10)
  • KNITTER-SWITCH(10)
  • New-Era(ニューエラー)(9)
  • 日研工作所(8)
  • アズビル金門(8)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • ノーブランド(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 姫野精工所(5)
  • 協和[機構部品](5)
  • BOURNS(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×140」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X140シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X140シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)140作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X140シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X140シリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)140作動方式複動形
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X140 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X140

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750