カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(147)
  • omron(オムロン)(91)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(49)
  • OSG(オーエスジー)(39)
  • 協和(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(22)
  • 三菱電機(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ユニックス[建築金物](12)
  • TDT(田野井)(9)
  • KTC(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • CKD(6)
  • ノーブランド(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×150」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズコガネイ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X150シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X150シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズコガネイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイマグネット式ロッドレスMRCシリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORC10シリーズ ORC10X150 コガネイスリット式ロッドレスORC10シリーズ ORC10X150コガネイ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X150 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X150コガネイ
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750