カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ASUS(エイスース)(16)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- MURATA(村田製作所)(4)
- OHSATO(大里)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TDK(9)
- TDT(田野井)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YFS(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- イスカル(3)
- エスコ(48)
- ハーティング(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- 千代田通商(4)
- 大阪魂(12)
- 池田金属工業(3)
- 由良産商(10)
- ブランドをもっと見る
「m10x16」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X10シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X10シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X10シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X10シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)10作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥4,698税込¥5,1681個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X10
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥7,298税込¥8,0281個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付