カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 大阪魂(260)
  • SMC(97)
  • RS PRO(34)
  • ユーエイキャスター(28)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • マキタ(20)
  • AMPHENOL(13)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • 姫野精工所(10)
  • 由良産商(10)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • 潤工社(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ハーティング(6)
  • 弘進ゴム(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×65」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X65シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X65シリーズコガネイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)65作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズコガネイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズコガネイ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X65シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X65シリーズコガネイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)65作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X65シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X65シリーズコガネイ
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)65作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X65シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X65シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)65作動方式押出単動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X65 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X65コガネイ
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)65作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16コガネイ
9,098税込10,008
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS16コガネイ
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
エアシリンダカテゴリ