カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 大阪魂(232)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- Schutzinger(14)
- Avail(アベイル)(11)
- TRUSCO(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 由良産商(10)
- エスコ(8)
- 姫野精工所(8)
- ナベヤ(7)
- カクダイ(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- OHSATO(大里)(6)
- 池田金属工業(5)
- YFS(5)
- 富士電機(4)
- BXカネシン(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
「m16×70」の検索結果
特価

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X70シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X70シリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X70シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X70シリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)70作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)70種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付