カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(139)
  • エスコ(32)
  • KEMET(24)
  • YAGEO(21)
  • Festo(14)
  • 由良産商(14)
  • イスカル(13)
  • サンドビック(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 大阪魂(10)
  • 千代田通商(9)
  • 京セラ(7)
  • コノエ(7)
  • SKC(6)
  • 池田金属工業(6)
  • OHSATO(大里)(5)
  • ノーブランド(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x100」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM16シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM16シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ツインロッドシリンダ コガネイ

    ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X100シリーズ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X100シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X100シリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイ

    マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X100

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X100 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X100

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    8,298税込9,128
    1個
    12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様可変クッション付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変クッション方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~1000