カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- Durbal(8)
- イスカル(7)
- エスコ(6)
- 由良産商(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- コノエ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- Lumberg Automation(3)
- SMC(2)
- 池田金属工業(2)
- ハーティング(2)
- OHSATO(大里)(2)
- テグテックジャパン(2)
- YFS(2)
- 大阪魂(2)
- TDT(田野井)(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
「m16x120」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X120シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X120シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X120シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X120シリーズ
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式押出単動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,898税込¥6,4881個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X120
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750