カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- エスコ(14)
- SMC(10)
- 由良産商(8)
- OHSATO(大里)(6)
- 大阪魂(6)
- 池田金属工業(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YFS(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- CALEX(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CEJN(セイン)(1)
- AirTAC(1)
- ブランドをもっと見る
「m16x90」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X90シリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X90シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X90シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X90シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)90作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X90
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)90種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付