カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(74)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(24)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(43)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- TRUSCO(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- カートン(5)
- コーセル(101)
- ダイヤトレンド(15)
- ハーティング(5)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三ツ星ベルト(22)
- 三菱電機(19)
- 大阪魂(296)
- ブランドをもっと見る
「m3-55」の検索結果

ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X55シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X55シリーズ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAPシリーズ
コガネイ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X55シリーズ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X55シリーズ
コガネイ¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から56日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズ
コガネイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X55シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)55作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X55
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X55
コガネイ¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)55種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAPS10
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付