カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • SMC(51)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 富士電機(5)
  • IXYS(5)
  • TDK(4)
  • CKD(3)
  • リオン(3)
  • Canon(3)
  • BOURNS(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • イマダ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30y」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズコガネイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X30シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズコガネイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X30 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X30コガネイ
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X30 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X30コガネイ
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS16コガネイ
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
エアシリンダカテゴリ