カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,575)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,537)
- 三菱ふそう(1,290)
- ホンダ(870)
- エレコム(684)
- TRACO POWER(303)
- onsemi(297)
- RS PRO(281)
- omron(オムロン)(256)
- 渡辺電機工業(243)
- ニッサン(176)
- SMC(175)
- Texas Instruments(170)
- DiodesZetex(157)
- 三菱電機(155)
- 東芝(154)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- VISHAY(118)
- エスコ(110)
- ブランドをもっと見る
「ma2」の検索結果

スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X25
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ
コガネイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DA32X75
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DA20X550
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DA40X250
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X50
コガネイ(1件のレビュー)¥10,442~税込¥11,486~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA25X125
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X300
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X200
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X150
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
...