カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(12,595)
- イワタ(ソフト)(59)
- ミヤコ(18)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
- ESTERA(8)
- CIO(8)
- エスコ(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- 南国フレキ工業(5)
- エレコム(4)
- サンドビック(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ヨドノ(4)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- トラフィメット(4)
- ブランドをもっと見る
「mb-15」の検索結果
特価

スリムシリンダ ブロック 複動形 DABシリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ DAB16
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スイングシリンダ SDA40X15
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500