カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,527)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(50,311)
- ミツビシ(2,494)
- ホンダ(1,617)
- 三菱ふそう(941)
- SMC(645)
- サンドビック(491)
- 視覚デザイン研究所(336)
- デンカエレクトロン(156)
- MB Wear(110)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- エレコム(81)
- TOYOX(トヨックス)(69)
- メディアカバーマーケット(63)
- 東尾メック(60)
- NAKANO(60)
- エスコ(53)
- サンワサプライ(52)
- CIO(51)
- ブランドをもっと見る
「mb2」の検索結果

スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 押出単動形
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X25
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
コガネイ¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA32X50
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X550
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X200
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X300
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X200
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DA50X250
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X900
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DA25X125
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
...