カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • CKD(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ナベヤ(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • パロマ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • 理研商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-150v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DV32X150 コガネイスリムシリンダ DV32X150コガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
エアシリンダカテゴリ
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
"mc-150v" コガネイ 【通販モノタロウ】