カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • RotopaX(ロトパックス)(18)
  • NAKANO(14)
  • プロトティップ(9)
  • 河村電器産業(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • KSフィルター(3)
  • カーメックス(2)
  • サンワサプライ(2)
  • テンパール工業(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • STMicro(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • スター精密(2)
  • amadana(アマダナ)(2)
  • TRW(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-3a」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ

    コガネイ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DA40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X150

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X75

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X125

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X200

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X50

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X300

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X950 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X950

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X1000

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X650 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X650

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X450

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X350 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X350

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X25

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X750 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X750

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X600 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X600

    コガネイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X550

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X1050 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X1050

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X900 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X900

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X850

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X800 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X800

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X700

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X500

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X400 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X400

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
エアシリンダカテゴリ