カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(180)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- 三菱マテリアル(55)
- モートーン(44)
- RotopaX(ロトパックス)(20)
- omron(オムロン)(11)
- ALBA(アルバ)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- NAKANO(9)
- onsemi(9)
- コフロック(7)
- プロトティップ(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- NTB(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「mc02-3」の検索結果

スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X250
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から11日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X125
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X150
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X350
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA40X200
コガネイ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X50
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X300
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X125
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X850
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X75
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X550
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X50
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X400
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA40X950
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1000
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X900
コガネイ¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X800
コガネイ¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X600
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X25
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X100
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA40X650
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X450
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X350
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X25
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X950
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X750
コガネイ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X500
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X200
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA40X750
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X600
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X550
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1050
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC40X700
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X650
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X450
コガネイ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X300
コガネイ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000