カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(47)
- アライドテレシス(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- スーパーツール(6)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Phenomenex(4)
- アズワン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- KITACO(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- DJI(2)
- ブランドをもっと見る
「mc1000」の検索結果

スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DAC40X1000
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X1000
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1000
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV32X1000
コガネイ¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300