カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • オーハウス(7)
  • DNライティング(6)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • タカノ(5)
  • エニダイン(4)
  • KITACO(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • コンドーテック(2)
  • CKD(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 三商(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Vesrah(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc50-1」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ

    コガネイ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC25シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DA40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X50

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X50

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DV32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X50

    コガネイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
smc mbb50-150特集