カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ELPA(2)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • MURATA(村田製作所)(28)
  • TDKラムダ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ちばら(3)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • スバル(7)
  • ハイロジック(5)
  • ベロス(3)
  • ホンダ(14)
  • ミツビシ(11)
  • 三菱ふそう(1,420)
  • 京セラ(4)
  • 浦谷商事(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me-60」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    配管接続口径Rc1/8
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式ME25・60用シングル電磁弁ポート数2ポート(NC)有効断面積(mm2)3作動方式直接作動機構ロック形(手動)絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80形式ME25・60用真空スイッチ電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷)線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時)応差-5.3kPa~-13.3kPa
真空機器カテゴリ