カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- IKO(日本トムソン)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- MURATA(村田製作所)(32)
- TDKラムダ(3)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ちばら(3)
- エスコ(4)
- スバル(7)
- ハイロジック(5)
- ベロス(3)
- ホンダ(59)
- ミツビシ(11)
- メディアカバーマーケット(15)
- 三菱ふそう(1,430)
- 京セラ(3)
- 仁礼工業(7)
- 浦谷商事(3)
- ブランドをもっと見る
「me60」の検索結果
特価
関連キーワード

マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個5日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。配管接続口径Rc1/8
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式ME25・60用シングル電磁弁ポート数2ポート(NC)有効断面積(mm2)3作動方式直接作動機構ロック形(手動)絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80形式ME25・60用真空スイッチ電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷)線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時)応差-5.3kPa~-13.3kPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら