カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-aj2-a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)2電圧(V)DC24
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ