カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • omron(オムロン)(9)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 日東工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • HORIBA(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 住ベテクノプラスチック(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • KTC(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • DXアンテナ(1)
  • ALCANhands(1)
  • ワイドミュラー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms30-15」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.76、有効断面積(Cv値)(mm2)3.8(0.21)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメットボタン形状ノンロック形ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/30ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
方向制御機器カテゴリ