カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(3,389)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- プロトブレンボ(51)
- omron(オムロン)(46)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- Philips(37)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(27)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
- JAPANNEXT(22)
- ALCANhands(21)
- OSG(オーエスジー)(20)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
- 三菱電機(17)
- GIKEN(川口技研)(17)
- 三菱マテリアル(16)
- CKD(14)
- 富士電機(14)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- ブランドをもっと見る
「ms4」の検索結果

マイクロエジェクタFMEシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から42日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
空気作動弁110-4Aシリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
空気作動弁110-4Aシリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
空気作動弁180-4Aシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁180-4Aシリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
空気作動弁180-4Aシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(180-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500
コガネイ¥130,980税込¥144,0781個8日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350
コガネイ¥114,980~税込¥126,478~1個8日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200
コガネイ¥104,980~税込¥115,478~1個8日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個8日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400
コガネイ¥116,980~税込¥128,678~1個8日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300
コガネイ¥110,980~税込¥122,078~1個8日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150
コガネイ¥101,980~税込¥112,178~1個8日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450
コガネイ¥122,980~税込¥135,278~1個8日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個8日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10