カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(55)
- MAZDA(マツダ)(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- NEC(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(27)
- SMC(241)
- TRUSCO(15)
- イスカル(15)
- エスコ(15)
- ナベヤ(15)
- ニッセイ(58)
- ブルーメイト(18)
- ホンダ(62)
- ミツビシ(32)
- 三木プーリ(21)
- 東海キャスター(24)
- 椿本チエイン(25)
- ブランドをもっと見る
「n-130」の検索結果
特価

ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スイングシリンダ SDA25X100
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ
コガネイ¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ノックシリンダシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X15
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X25
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X75
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500