カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- CKD(37)
- ELPA(2)
- Festo(25)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NAKATAKI(3)
- NTB(2)
- omron(オムロン)(2)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(1,011)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コフロック(3)
- トヨタ(4)
- ミヤコ自動車(2)
- 東洋エレメント(3)
- 椿本チエイン(7)
- 油研工業(2)
- ブランドをもっと見る
「n50b-01」の検索結果
特価

スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
スイングシリンダ SDA25X50
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500