カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • CKD(111)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(71)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • StarTech.com(34)
  • ダイヤトレンド(31)
  • M5Stack(26)
  • NAKANO(25)
  • omron(オムロン)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 日本製線(19)
  • エスコ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • NEXTEC(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • ノーリツ(15)
  • ケナメタル(14)
  • イチネンTASCO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p04-5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズコガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズコガネイ
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS4.5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS4.5コガネイ
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ コガネイミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGSシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGSシリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS4.5シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS4.5シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ バッファ付 コガネイミニガイドスライダ バッファ付コガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES4.5シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES4.5シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X5コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8コガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS4.5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS4.5コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5コガネイ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X5コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形