カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(123)
  • SMC(92)
  • THK(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 東洋技研(8)
  • Festo(6)
  • ニッタ(4)
  • マスプロ電工(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • NAKANO(4)
  • カナテクス(4)
  • エーモン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 山本科学工具研究社(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2r-08」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ

    コガネイ
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • マイクロバルブ コガネイ

    マイクロバルブ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ

    コガネイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ バッファ付 コガネイ

    ミニガイドスライダ バッファ付

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ワンウェイローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25

    コガネイ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5

    コガネイ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.13材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)