カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • NAKANO(255)
  • CKD(185)
  • ニッセイ(86)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • 三興マテリアルサプライ(51)
  • IDEC(和泉電気)(42)
  • ダイヤトレンド(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
  • ワルター(18)
  • 東洋技研(14)
  • ウエルドテック社(13)
  • ベン(12)
  • RITCHEY(12)
  • brembo(11)
  • エーモン(10)
  • Avail(アベイル)(9)
  • EPSON(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4r」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • 電磁弁240シリーズ コガネイ

    電磁弁240シリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
    ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 内部パイロット形

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9質量(g)120使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイ

    マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
    仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(g)400使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
    切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES8シリーズ

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ バッファ付 コガネイ

    ミニガイドスライダ バッファ付

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES4.5シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES4.5シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS4.5シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS4.5シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
  • 電磁弁010シリーズ コガネイ

    電磁弁010シリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    14,277税込15,705
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●動作に必要な最小励磁時間(ms):50質量(g)470使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(ON時/OFF時)20ms/20ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)264.8ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
  • 電磁弁010シリーズ コガネイ

    電磁弁010シリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形