カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbdas16×125」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X125 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X125

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X75 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X75

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイ

    スリムスクエアロッドシリンダ 複動形

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
    仕様ダイナスタンダードシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可)クッション両側可変クッション使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X160 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X160

    コガネイ
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)160種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X160シリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)160作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X180シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X180シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)180作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X180 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X180

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)180種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
エアシリンダカテゴリ