カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • SICK(3)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • オリンパス(1)
  • サンドビック(2)
  • 不二空機(4)
  • 中西産業(3)
  • 千代田通商(1)
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl8-01」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO コガネイ

    5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO

    コガネイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    世界初!オール樹脂一体成型本体採用。排気集合タイプ マニホールドの3(R)ポートを配管ブロックからチューブ配管で排気することが可能!。組立簡単 シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。瞬時に組立→短納期を実現します。シンプルバリエーション 全て継手内蔵タイプ(Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、5/32インチ、1/4インチ、5/16インチからせなく)。小径からΦ80程度までのシリンダ制御に最適。
    ポート数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
関連キーワード
15208-01b01特集