カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 井筒製作所(9)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • Vesrah(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • GMB(1)
  • JTC(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • エムオースプレーイング(1)
  • AMPHENOL(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-8a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ