カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- VISHAY(102)
- 京セラ(40)
- ハンマーキャスター(33)
- CKD(29)
- BAHCO(バーコ)(10)
- プロト(9)
- omron(オムロン)(7)
- IGRIS(5)
- コクヨ(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- JSH(3)
- TRUSCO(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- brembo(3)
- 岡崎精工(2)
- 長野計器(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
「pr-100」の検索結果
特価

精密レギュレータPR100用
コガネイ¥358税込¥3941個3日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5設定圧力単位MPa
小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷質量(kg)0.07材質(本体)アルミ取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要設定圧力単位MPa
小形精密レギュレータ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要