カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- アイホン(6)
- LPL(5)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日立(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 城東テクノ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- KSフィルター(1)
- BLACK BOX(1)
- XP POWER(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- ブランドをもっと見る
「ps-12a」の検索結果
特価

電磁弁JEシリーズ
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5