カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(5)
- CKD(2)
- 日本精器(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日立産機システム(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- タカノ(1)
- SK11(1)
「ps-202-9a」の検索結果

スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa