カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(5)
  • CKD(3)
  • 日本精器(2)
  • アネスト岩田(1)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • アクト電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pspー200a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
空圧補器カテゴリ