カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- PISCO(ピスコ)(10)
- アサヒAV(5)
- JTT(3)
- エスコ(2)
- セキスイ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ネグロス電工(2)
- ミナミサワ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- イチグチ(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- カネテック(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 増田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「pvf」の検索結果

バキュームパッド
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
正負圧両用エアフィルタ
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。質量(kg)34材質(本体)樹脂取付方式ブラケットなし使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム周囲温度および使用流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)5材質(エレメント)PVF設定圧力単位MPa