カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 古川紙工(57)
- メディアカバーマーケット(10)
- C & K COMPONENTS(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- pewag(2)
- CKD(1)
- ニチバン(1)
- 富士電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三桂製作所(1)
- アイホン(1)
- アイ・アール・エス(1)
- 光商事(1)
- PROST's(1)
「qe2」の検索結果

クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷質量(g)120使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要